Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto1100 lpm
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total6.6100 pulg.
- Peso de la herramienta5.5 lb
- Par de apriete320 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire14.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoPistola
- Tasa de impacto1100 lpm
- Número de Upc del fabricante15451022068
- MaterialAcero
- Velocidad máxima8900 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto
- RacheteRachete
- Par inverso450 pies-lbf
- ReversibleReversible
- SerieCP9541/42/61
- UPC_NO015451022068
- Velocidad variableVelocidad variable
- Par de trabajo320 pies-lbf
Descripción general
- Llave de impacto de 1/2" con retenedor de casquillo de anillo
- DYNA-PACT (embrague de pasador) rápido y fiable con baño de aceite
- Cuerpo de aluminio y carcasa del embrague de acero
- Regulador de par en el mango
- Gatillo de acero para entornos hostiles
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación