Motion
CP9542
Llave de impacto de aire - CP9541/42/61, empuñadura de pistola, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 1/4 pulg., par de 320 ft-lbs, velocidad máx. de 8900 rpm
Artículo MI #03088201
No. Fabricante CP9542
Precio448.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - CP9541/42/61, empuñadura de pistola, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 1/4 pulg., par de 320 ft-lbs, velocidad máx. de 8900 rpm
Artículo MI #03088201
No. Fabricante CP9542
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
Precio448.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1100 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.6100 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.5 lb
  • Par de apriete
    320 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    14.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Tasa de impacto
    1100 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    15451022051
  • Material
    Acero
  • Velocidad máxima
    8900 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    450 pies-lbf
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP9541/42/61
  • UPC_NO
    015451022051
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Par de trabajo
    320 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9542 LLAVE DE IMPACTO 1/2
  • Carcasa del embrague de acero, embrague de pasador en baño de aceite
  • Construcción de tres piezas con regulador de potencia integrado
  • Soporta el uso brusco, ideal para un descentrado rápido con par elevado
  • Facilidad de mantenimiento
  • Ajuste rápido del par
  • Retención positiva de la toma
  • Retén del casquillo: pasador
  • Tipo de embrague: embrague de pasador en baño de aceite
  • Par máx.: 275 ft-lb
  • Flujo de aire: 14 cfm
  • Entrada de aire: 1/4" NPT
  • Longitud: 6.6"
  • Peso: 5.5 lb
  • Nivel de sonido: sonido de 89 dB(A)
  • Potencia: 100 dB(A)
  • Nivel de vibración: 2.7 m/s2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"