Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total8.5 pulg.
- Peso de la herramienta10.5 lb
Detalles
- Consumo de aire30.0 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoPistola
- Tasa de impacto900 lpm
- Número de Upc del fabricante15451022624
- MaterialAcero
- Velocidad máxima5500 rpm
- Número de piezas1
- RacheteRachete
- ReversibleReversible
- UPC_NO015451022624
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- DYNA-PACT - Embrague de pasador con baño de aceite para una alta fiabilidad
- Cuerpo de aluminio duradero y robusta carcasa de embrague de acero para una durabilidad extrema.
- Control de potencia a través de un regulador de múltiples posiciones a nivel del asa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación