Motion
18TEF6-BB-P

Martin
18TEF6-BB-P

18IN T/E W/FT PARA RB/BB
Artículo MI #03088916
No. Fabricante 18TEF6-BB-P
Precio582.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
18TEF6-BB-P

18IN T/E W/FT PARA RB/BB
Artículo MI #03088916
No. Fabricante 18TEF6-BB-P
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
Precio582.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    11/16 x 13/16 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3 pulg.
  • Espesor del indicador
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    24-1/4 pulg.
  • Ancho general
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    18 pulg.
  • Peso
    77.00 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    697950104928

Descripción general

Descripción del fabricante
18TEF6-BB-P EXTREMO DE CANAL DE 18" X 3" CON

También puede gustarle