Motion
LF820K2.75

Rexnord (RRX)
LF820K2.75

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 2.750 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #03088966
No. Fabricante LF820K2.75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
LF820K2.75

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, 2.750 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #03088966
No. Fabricante LF820K2.75
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    2.750 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Número de catálogo del fabricante
    LF820K2.75
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699476620

Descripción general

Descripción del fabricante
LF820K2.75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos