Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Código de tamaño de acoplamiento099
- Diámetro del extremo del cubo2.0600 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0300 pulg.
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Peso0.39 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAluminio
- Tipo de mordazaRecto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144497093
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieAL
- UPC_NO685144497093