Motion
HRL 3  A1TM  22 PP UNC 02059009

HYDAC
HRL 3 A1TM 22 PP UNC 02059009

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en riel en C, calibre de 0.87 in, mitades de polipropileno, tubo de 22 mm/tubo de 7/8 in
Artículo MI #03089867
No. Fabricante HRL 3 A1TM 22 PP UNC 02059009
Precio6.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
HRL 3 A1TM 22 PP UNC 02059009

Abrazadera de tubo para servicios estándar - Montaje en riel en C, calibre de 0.87 in, mitades de polipropileno, tubo de 22 mm/tubo de 7/8 in
Artículo MI #03089867
No. Fabricante HRL 3 A1TM 22 PP UNC 02059009
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
Precio6.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del perno
    1/4 – 20 x 1-1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio de la abrazadera
    0.87 pulg.
  • Tamaño de la abrazadera
    3
  • Tamaño de tubo o manguera
    Tubo de 22 mm, tubo de 7/8 pulg.

Detalles

  • Orificio de la superficie interna
    Orificio acanalado
  • Contenido del conjunto de abrazadera
    2 Mitades de abrazadera, placa de cubierta, 2 pernos de cabeza hexagonal y 2 tuercas de raíl de montaje
  • Material del hardware de la abrazadera
    Acero
  • Material de la abrazadera
    Polipropileno
  • Estilo de abrazadera
    Abrazadera de tubo de servicio estándar
  • Tipo de abrazadera
    Abrazadera de tubo - Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02059009
  • Tipo de montaje
    Montaje en riel en C
  • Tipo de rosca
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
HRL 3 A1TM 22 PP UNC

También puede gustarle