Motion
1004
Artículo MI #03089874
No. Fabricante 1004
Precio23.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03089874
No. Fabricante 1004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    De 26 a 12 AWG
  • Tamaño máx. de cable compatible
    12 AWG
  • Tamaño mín. de cable compatible
    26 AWG
  • Longitud total
    5 pulg.

Detalles

  • Estilo de agarre
    Agarre estándar recubierto de plástico
  • Incluye engarzador
    Crimper no incluido
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Punta alicate o muesca en V
    Punta de alicates
  • Autoajuste
    No se autoajusta
  • UPC_NO
    092644740022

Descripción general

Descripción del fabricante
1004 PELADOR/CORTADOR DE ALAMBRE 5"
  • Una herramienta práctica, ligera y compacta para decapar el aislamiento
  • Práctico orificio para enrollar o doblar el alambre
  • Acabado de óxido negro con asas de plástico
  • Corta, pela y hace bucles de 12-26 hilos sólidos y trenzados
  • Tope deslizante ajustable con tornillo de fijación para repetir el trabajo de pelado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo