Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños de cable compatiblesDe 26 a 16 AWG (transicionado)
- Tamaño máx. de cable compatible16 AWG
- Tamaño mín. de cable compatible26 AWG
- Longitud total6-1/4 pulg.
Detalles
- Material del bastidorAcero de aleación
- Estilo de agarreAgarre ergonómico acolchado
- Incluye engarzadorCrimper no incluido
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Punta alicate o muesca en VPunta de alicates
- AutoajusteNo se autoajusta
- UPC_NO092644740466
Descripción general
- Herramienta de pelado y corte de alambre compacta y ligera
- La nariz estrecha encaja en lugares estrechos
- Acero endurecido con orificios de pelado de rectificado de precisión
- Acción con resorte para apertura automática
- Orificios de pelado rectificados de precisión para una fácil extracción del aislamiento
- Marcas de calibre de cable fáciles de leer en ambos lados para pelar en cualquier dirección
- Acabado de óxido negro resistente a la corrosión
- Mangos codificados por colores: el rojo indica cable trenzado, el amarillo indica cable sólido
- Las asas texturizadas proporcionan un agarre firme y cómodo. Agujeros de curvatura y bucle de alambre
- No utilizar para cortar alambres o pernos de acero