Motion
1550-10
Cuchilla de bolsillo - 1-1/2 pulg., 2-3/8 pulg. de longitud de la hoja, Material de hoja de aleación de acero, 3-3/4 pulg. de longitud del mango
Artículo MI #03089880
No. Fabricante 1550-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de bolsillo - 1-1/2 pulg., 2-3/8 pulg. de longitud de la hoja, Material de hoja de aleación de acero, 3-3/4 pulg. de longitud del mango
Artículo MI #03089880
No. Fabricante 1550-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1-1/2 pulg., 2-3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    3-3/4 pulg.
  • Peso
    4 oz

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Color
    Marrón
  • Estilo de cuchilla
    Cuchilla de corte de aislamiento, hoja de oveja
  • Número de cuchillas
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
1550-10 CUCHILLA ELÉCTRICA DE 2-BLADE
  • La cuchilla de corte se bloquea para abrirse
  • Longitud cerrada: 3-3/4"
  • Incluye 2-3/8 hojas curvadas de raspado de pata de oveja, 1-1/2” hojas especiales de corte de aislamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo