Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2-1/2 pulg.
- Longitud del mango3-3/4 pulg.
- Peso4 oz
Detalles
- Material de la hojaAcero de aleación
- ColorMarrón
- Estilo de cuchillaHoja de destornillador, hoja de punta de lanza
- Número de cuchillas2
- UPC_NO092644442025
Descripción general
- La cuchilla incluye 2-1/2” cuchillas estándar de punta de lanza, 2-1/2” cuchillas con punta de destornillador
- La hoja con punta de destornillador se bloquea para abrirse
- Longitud cerrada: 3-3/4"