Motion
1570-3
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero
Artículo MI #03089886
No. Fabricante 1570-3
Precio46.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Acero
Artículo MI #03089886
No. Fabricante 1570-3
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
Precio46.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3.0000 pulg., 7.60 mm
  • Longitud
    20.30 cm, 8.0000 pulg.
  • Longitud total
    20.30 cm, 8.0000 pulg.
  • Peso
    4.8 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Hoja con muescas
  • Material de la hoja
    Acero
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Color del mango
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    092644441202
  • Material
    Acero
  • Número de cuchillas
    1
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Hoja a presión
    No encajar hoja
  • Tipo
    Cuchilla de gancho de pelado de cable
  • UPC_NO
    092644441202

Descripción general

Descripción del fabricante
1570-3 CUCHILLA LINEMAN P.H.
  • Sin contacto entre el anillo de acero inoxidable y la hoja de acero endurecido
  • La hoja de acero soporta rayado y corte frecuentes de la cubierta del cable
  • La hoja y el anillo están firmemente moldeados en el mango
  • Ranura en la parte posterior de la cuchilla para raspar o retirar el aislamiento del cable
  • Cómodo mango texturizado con ranuras para los dedos y protector
  • Diseño de mango en forma de rectángulo para acoplarlo a algunos equipos de varillas calientes de utilidad
  • Vaina de piel disponible (E 5163)
  • Color: Mango rojo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo