Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.584 pulg.
- Longitud10.8 pulg.
- Peso7.425 lb
- Ancho4.95 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
Descripción general
- Funciona en un rango de diámetros de cable de 0.53 a 0.74-Inch (13.46 a 18.80 mm)
- Contorno de mandíbula interior redondo para alambre recubierto resistente a la intemperie
- Las muescas de la mordaza proporcionan un agarre firme sobre el aislamiento
- Fabricado con acero forjado en caída y tratado térmicamente para una excelente durabilidad
- Fabricado en EE. UU.
- NOTA: Debido a los diversos tipos de recubrimientos resistentes a la intemperie disponibles, la selección de agarres adecuados viene determinada por el diámetro exterior del cable