Motion
1656-20
Agarradera Chicago® para cables desnudos de 0,2 a 0,4 pulgadas
Artículo MI #03089895
No. Fabricante 1656-20
Precio424.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Agarradera Chicago® para cables desnudos de 0,2 a 0,4 pulgadas
Artículo MI #03089895
No. Fabricante 1656-20
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
Precio424.50 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Agarradera de tracción del cable
  • Para usar con
    ACSR desnudo (1/4 a 0.398" de diámetro)

Descripción general

Descripción del fabricante
1656-20 CHICAGO GRIP.20-.40" NR
  • Mantiene la tensión temporal hasta que el cable puede terminarse permanentemente
  • Para uso en aluminio, cobre, cable revestido resistente a la intemperie, conductores cubiertos de PVC y mechón mensajero y para chico
  • Las asas de lazo de bloqueo permiten mantener las mordazas en posición abierta para facilitar la colocación de alambre o cable Modelo 1613-30
  • Mordazas de ranura en V simples
  • Ligero
  • Agarre económico
  • Diseñado para trabajar con cables desnudos sólidos y trenzados de 2 mm ( 0.08") a 5.1 mm ( 0.20"), modelo 1656-20
  • Contorno de mandíbula interior redondo y liso
  • Las mordazas suaves se agarran con el máximo contacto y tienen menos probabilidades de dañar los conductores
  • Ideal para cables ACSR, de aluminio y de cobre trenzado, modelo 1613-40
  • Diseñado para tamaños de cable de 0.12'' (3.10 mm) a 1.0'' (25.4 mm)
  • Las ranuras dobles en "V" proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable y el cable Modelo 1684-5
  • Diseñado para tamaños de cable de 0.218'' (5.5 mm) a 0.55'' (13.9 mm)
  • Las ranuras en “V” dobles proporcionan un contacto de cuatro puntos, lo que reduce la posibilidad de deslizamiento y proporciona una alineación adecuada del cable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo