Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla1-7/8 pulg.
- Altura0.567 pulg.
- Longitud5.25 pulg.
- Peso0.2 lb
- Ancho3.375 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
Descripción general
- Las tijeras están diseñadas para aplicaciones de telecomunicaciones, eléctricas y de uso intensivo
- Fragmentos de electricista fabricados con acero templado fuerte y resistente con un acabado niquelado que resiste la corrosión
- Raspador y lima en el exterior de ambas cuchillas
- La bisagra del tornillo permite el ajuste
- Fabricado en EE. UU.