Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total16 pulg.
- Peso7.70 lb
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Estilo de mangoConocido
- Capacidad máxima de la mordaza1.5000 pulg.
- Escala de mediciónEscala no incluida
- UPC_NO092644670954
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- Llave versátil para todas las tuercas y pernos a 1-1/2'' (38 mm)
- Elimina la necesidad de llevar varias llaves de tamaño fijo
- Forjado con acero aleado seleccionado con mango cónico continuo para alinear los orificios de los pernos y/o remaches
- Acabado negro industrial para resistencia a la corrosión
- Las mordazas mecanizadas con precisión se eligen individualmente y se montan a mano para un funcionamiento suave
- Tratado con calor para una larga vida útil
- El raíl está rectificado para un ajuste preciso
- El moleteado gira suavemente para facilitar el funcionamiento