Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaFresa cuadrada n.o 1, Fresa cuadrada n.o 2 , Torx T10 , Torx T15
Detalles
- Acabado/revestimiento de la brocaEnchapado en cromo
- Estilo de punta de brocaDestornillador de Tuercas, Phillips, Ranurado, Cuadrado, Torx
- Bits de doble extremoDoble extremo
- Almacenamiento de bits de mango10
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- RacheteSin trinquete
- Mango reemplazableMango fijo
- Recubrimiento de acabado de mangoEnchapado en cromo
- UPC_NO092644324772
Descripción general
- Chapado en cromo de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
- Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
- Ejes especiales tratados térmicamente y punta maquinada de precisión para un ajuste exacto
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
- Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta
- El extremo del mango está marcado para identificar rápidamente la herramienta
- Incluye: destornilladores de tuercas de 5/16" y 1/4", Phillips n.o 1 y n.o 2 , ranurado de 1/4" y 3/16", TORX® T10 y T15 y hueco cuadrado n.o 1 y n.o 2