Motion
3255
Punzón de pasador: 5/16 pulg. de diámetro de punta, 13-3/4 pulg. de longitud total, material de acero, mango redondo/estilo de cuerpo
Artículo MI #03089902
No. Fabricante 3255
Precio44.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón de pasador: 5/16 pulg. de diámetro de punta, 13-3/4 pulg. de longitud total, material de acero, mango redondo/estilo de cuerpo
Artículo MI #03089902
No. Fabricante 3255

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio44.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud total
    13-3/4 pulg.
  • Diámetro del punto
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
3255 PASADORES DE CABEZA GRANDE
  • El alfiler forjado y tratado térmicamente aumenta la eficiencia al proporcionar una superficie de golpeo más grande
  • El diseño de la cabeza también reduce la posibilidad de que el pasador se deslice de la mano al alinear los orificios
  • La cabeza angular y la mezcla suave de radios aumentan la resistencia y reducen el peligro de astillamiento
  • Por debajo de la cabeza, los hombros cuadrados se han forjado para proporcionar una superficie para aplicar la llave para aflojar los pasadores de toro en cuña
  • Cono largo y uniforme que reduce la fijación y el bloqueo
  • Mayor resistencia al "secado" que permite un uso mucho más prolongado que el de los diseños convencionales
  • Tratado con calor para mayor resistencia
  • Acabado negro para resistencia al óxido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo