Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo1-1/16 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Diámetro del punto1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mango/cuerpoRonda
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
Descripción general
- El alfiler forjado y tratado térmicamente aumenta la eficiencia al proporcionar una superficie de golpeo más grande
- El diseño de la cabeza también reduce la posibilidad de que el pasador se deslice de la mano al alinear los orificios
- La cabeza angular y la mezcla suave de radios aumentan la resistencia y reducen el peligro de astillamiento
- Por debajo de la cabeza, los hombros cuadrados se han forjado para proporcionar una superficie para aplicar la llave para aflojar los pasadores de toro en cuña
- Cono largo y uniforme que reduce la fijación y el bloqueo
- Mayor resistencia al "secado" que permite un uso mucho más prolongado que el de los diseños convencionales
- Tratado con calor para mayor resistencia
- Acabado negro para resistencia al óxido