Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2 pulg.
- Longitud del mango3 pulg.
- Peso1.8 oz
Detalles
- Material de la hojaAcero inoxidable
- Material del mangoAcero inoxidable, madera
- Estilo de cuchillaCuchilla de punto de caída
- Número de cuchillas1
- UPC_NO092644440335
Descripción general
- Cuchillo compacto y ligero
- Asa y hoja de acero inoxidable para una larga vida útil
- Incrustación de asa Rosewood en ambos lados
- La cuchilla de punta de lanza modificada se bloquea y se abre