Motion
44034
Cuchilla de bolsillo - 2-5/8 in de longitud de la hoja, Material de la hoja de acero inoxidable, 4 in de longitud del mango, Acero inoxidable, Material de la manija de madera
Artículo MI #03089909
No. Fabricante 44034
Precio119.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla de bolsillo - 2-5/8 in de longitud de la hoja, Material de la hoja de acero inoxidable, 4 in de longitud del mango, Acero inoxidable, Material de la manija de madera
Artículo MI #03089909
No. Fabricante 44034
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
Su precio$119.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-5/8 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Peso
    4 oz

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Acero inoxidable, madera
  • Estilo de cuchilla
    Cuchilla de punto de caída
  • Número de cuchillas
    1
  • UPC_NO
    092644440342

Descripción general

Descripción del fabricante
44034 CUCHILLA DE BOLSILLO 2-5/8"BL
  • Cuchillo compacto y ligero
  • Asa y hoja de acero inoxidable para una larga vida útil
  • Incrustación de asa Rosewood en ambos lados
  • La cuchilla de punta de lanza modificada se bloquea y se abre

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo