Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3-3/8 pulg.
- Longitud del mango4-7/8 pulg.
- Peso6-1/2 oz
Detalles
- Material de la hojaAcero inoxidable
- Material del mangoLatón, madera
- IncluyeEstuche de piel con cierre a presión y trabilla para el cinturón
- Estilo de cuchillaCuchilla de punto de caída
- Número de cuchillas1
- UPC_NO092644440373