Motion
470
Artículo MI #03089912
No. Fabricante 470
Precio67.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03089912
No. Fabricante 470
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
Precio67.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5 pulg.
  • Peso
    0.3 lb

Detalles

  • Número de piezas
    1
  • El juego incluye
    Gancho giratorio con cierre de émbolo

Descripción general

Descripción del fabricante
470 GANCHO GIRATORIO DE 5" CON VACIADO
  • Acero forjado con horquilla giratoria y cierre tipo émbolo de acción rápida
  • Diseñado para admitir líneas de mano de 1/2'' (13 mm) o más ligeras
  • La acción giratoria evita la contaminación accidental en los cables secundarios
  • Carga máxima segura 338 kg ( 750 lb)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo