Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad6 pulg.
- Altura14 pulg.
- Longitud16 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Lona natural de alta resistencia n.o 8 • Reforzado con remaches para mayor durabilidad • Boca de acero con bisagra para uso resistente • Asas de piel cosidas y remachadas para mayor comodidad y resistencia • Dos correas de sujeción con hebillas para un cierre seguro • Parte inferior e inferior de vinilo resistente a la humedad • Tachuelas antiarañazos en la base para proteger contra el desgaste • Incluye: correa de piel con almohadilla y ganchos de seguridad, anillos y sujetadores para fijar anillos a bolsas • Bolsos que se pueden reacondicionar con un kit de correa de hombro (05693204)
- MaterialLona
- RodarNo rodante
- Estilo de bolsa de herramientasBolsa de herramientas
- UPC_NO092644553028
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Lona natural n.o 8 de alta resistencia
- Reforzado con remaches para mayor durabilidad
- Boca de estructura de acero con bisagra para uso resistente
- Asas de piel cosidas y remachadas para mayor comodidad y resistencia
- Dos correas de sujeción con hebillas proporcionan un cierre seguro
- Parte inferior e inferior de vinilo resistente a la humedad
- Los tacos antiarañazos de la base protegen contra el desgaste
- Incluye: correa de cuero con almohadilla y ganchos de seguridad, anillos y sujetadores para sujetar anillos a bolsos
- Los bolsos se pueden reacondicionar con el kit de correa para el hombro (05693204)