Motion
5102-24
Bolsa de herramientas - Material de lona, no resistente al agua
Artículo MI #03089922
No. Fabricante 5102-24
Precio95.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Material de lona, no resistente al agua
Artículo MI #03089922
No. Fabricante 5102-24
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
Precio95.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6 pulg.
  • Altura
    15 pulg.
  • Longitud
    24 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Lona natural de alta resistencia n.o 8 • Reforzado con remaches para mayor durabilidad • Boca de acero con bisagra para uso resistente • Asas de piel cosidas y remachadas para mayor comodidad y resistencia • Dos correas de sujeción con hebillas para un cierre seguro • Parte inferior e inferior de vinilo resistente a la humedad • Tachuelas antiarañazos en la base para proteger contra el desgaste • Incluye: correa de piel con almohadilla y ganchos de seguridad, anillos y sujetadores para fijar anillos a bolsas • Bolsos que se pueden reacondicionar con un kit de correa de hombro (05693204)
  • Material
    Lona
  • Rodar
    No rodante
  • Estilo de bolsa de herramientas
    Bolsa de herramientas
  • UPC_NO
    092644553066
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
5102-24 BOLSO DE HERRAMIENTAS 24"LX15"D
  • Lona natural n.o 8 de alta resistencia
  • Reforzado con remaches para mayor durabilidad
  • Boca de estructura de acero con bisagra para uso resistente
  • Asas de piel cosidas y remachadas para mayor comodidad y resistencia
  • Dos correas de sujeción con hebillas proporcionan un cierre seguro
  • Parte inferior e inferior de vinilo resistente a la humedad
  • Los tacos antiarañazos de la base protegen contra el desgaste
  • Incluye: correa de cuero con almohadilla y ganchos de seguridad, anillos y sujetadores para sujetar anillos a bolsos
  • Los bolsos se pueden reacondicionar con el kit de correa para el hombro (05693204)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo