Motion
5104
Bolsa de herramientas - Material del lienzo, número de compartimentos: 1, no resistente al agua
Artículo MI #03089924
No. Fabricante 5104
Precio113.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Material del lienzo, número de compartimentos: 1, no resistente al agua
Artículo MI #03089924
No. Fabricante 5104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio113.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17 pulg.
  • Longitud
    12 Diámetro en

Detalles

  • Características y beneficios
    • Asa de cuerda de polipropileno reforzada con cuero para mayor resistencia al agua y resistencia • Cubo de pared cónico y duradero hecho de lona de alta resistencia • Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química • La parte inferior reforzada con cuero se extiende 3" hacia arriba en los laterales • El lienzo n.o 1 se refiere al peso de la lona (el n.o 1 es el más grueso y el n.o 8 es el más fino) • Bolsillo interior de 8" x 8" • Tamaño: 12" de diámetro inferior x 17" de alto x 12” de diámetro superior
  • Material
    Lona
  • Número de compartimentos
    1
  • Rodar
    No rodante
  • Estilo de bolsa de herramientas
    Cubo
  • UPC_NO
    092644555022
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
5104 CUBO, HERRAMIENTA 11"DX16"L
  • Asa de cuerda de polipropileno reforzada con cuero para mayor resistencia al agua y resistencia
  • Cubo de pared cónico duradero hecho de lona de alta resistencia
  • Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química
  • La parte inferior reforzada con piel se extiende 3" hacia arriba en los laterales
  • El lienzo n.o 1 se refiere al peso del lienzo (el n.o 1 es el más grueso y el n.o 8 es el más fino)
  • El bolsillo interior mide 8" x 8"
  • Tamaño: 12" de diámetro inferior x 17" de alto x 12” de diámetro superior

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo