Motion
5109S
Bolsa de herramientas - Material de lona, no resistente al agua, negra
Artículo MI #03089926
No. Fabricante 5109S
Precio74.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Material de lona, no resistente al agua, negra
Artículo MI #03089926
No. Fabricante 5109S
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
Precio74.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    15 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • El asa de malla se extiende por los lados del cubo para mayor resistencia • El cubo de pared recta y duradera está hecho de lona de alta resistencia • Anillo superior de polietileno de alta densidad para resistencia y resistencia química • Fondo de polipropileno moldeado negro • Cierre a presión giratorio • El lienzo n.o 6 se refiere al peso del lienzo (el n.o 1 es el más grueso y el n.o 8 es el más fino) • Fabricado en EE. UU. • Tamaño: 12 pulgadas de diámetro x 15 pulgadas de altura
  • Material
    Lona
  • Rodar
    No rodante
  • Estilo de bolsa de herramientas
    Cubo
  • UPC_NO
    092644555107
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CUBO 5109S #6 ANCHO DE LONA
  • El asa de cincha se extiende por los laterales del cubo para mayor resistencia
  • Cubo de pared recto y duradero hecho de lona de alta resistencia
  • Anillo superior de polietileno de alta densidad para mayor resistencia y resistencia química
  • Fondo de polipropileno moldeado negro
  • Cierre a presión giratorio
  • El lienzo n.o 6 se refiere al peso del lienzo (el n.o 1 es el más grueso y el n.o 8 es el más fino)
  • Fabricado en EE. UU.
  • Tamaño: 12 in de diámetro x 15 in de altura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo