Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general8-3/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Remachado para garantizar una larga vida útil • Se adapta a anchos de banda de hasta 2"
- Para usar conCorreas: 2" de ancho
- IncluyeCierre a presión de la cuchilla
- MaterialPiel
- Número de bolsillos exteriores5
- Tipo de almacenamientoBolsa
- CorreaSin correa de transporte
- UPC_NO092644550232
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Remachado para garantizar una larga vida útil
- Compatible con anchos de correa de hasta 2"