Especificaciones
Dimensiones
- Altura7 pulg.
- Longitud12-1/2 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• El tejido Cordura® de alto rendimiento es resistente a las abrasiones, desgarros y rozaduras • El patrón de camuflaje digitalizado del acechador de selva para una máxima ocultación • Las costuras y cremallera de nailon de alta resistencia garantizan durabilidad y larga vida útil • Almacenamiento cómodo para alicates, llaves, destornilladores, destornilladores, otras herramientas y piezas de repuesto
- MaterialCordura
- RodarNo rodante
- Estilo de bolsa de herramientasBolsa con cremallera
- UPC_NO092644530135
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- El tejido de alto rendimiento Cordura® es resistente a abrasiones, desgarros y arañazos
- Acechador de selva con patrón de camuflaje digitalizado para una máxima ocultación
- Costuras y cremallera de nailon de alta resistencia que garantizan durabilidad y larga vida útil
- Almacenamiento cómodo para alicates, llaves, destornilladores, destornilladores de tuercas, otras herramientas y piezas de repuesto