Motion
5415
Cinturón de herramientas - Cinturón, 44 in de longitud, 2 in de altura, material de cuero
Artículo MI #03089940
No. Fabricante 5415
Precio41.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de herramientas - Cinturón, 44 in de longitud, 2 in de altura, material de cuero
Artículo MI #03089940
No. Fabricante 5415

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura o ancho general
    2 pulg.
  • Longitud total
    44 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Piel resistente y resistente • Equipado con una hebilla de doble lengüeta
  • Para usar con
    Waist Size: 36 to 44"
  • Material
    Piel
  • Método de cierre
    Hebilla
  • Tipo de almacenamiento
    Cinturón
  • Correa
    Sin correa de transporte
  • UPC_NO
    092644552502
  • Resistente al agua o al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE HERRAMIENTAS 5415M GRABADO PARA TRABAJOS PESADOS
  • Piel resistente y resistente
  • Equipado con una hebilla de doble lengüeta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo