Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad5 pulg.
- Altura10 pulg.
- Longitud9 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Lona n.o 4 con doble fondo • Bolsa de pernos con asa de pasador de toro a cada lado • Tamaño: 9” An x 5” L • Capacidad del cinturón: hasta 3”
- MaterialLona
- RodarNo rodante
- Estilo de bolsa de herramientasBolsa de pernos con presilla de pasador tipo toro
- UPC_NO092644553752
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Lona n.o 4 con doble fondo
- Bolsa de pernos con presilla de pasador de toro a cada lado
- Tamaño: 9” An x 5” L
- Capacidad de la correa: hasta 3”