Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general8-1/2 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Diseñado para herramientas con orificios para colgar • Lazo con gancho de seguridad para llevar una llave ajustable, un encendedor de soldador u otra herramienta con orificio para colgar • Remachado para asegurar una larga vida útil • Se adapta a anchos de banda de hasta 4”
- Para usar conHerramientas con orificios colgantes
- IncluyeGancho a presión
- MaterialPiel
- Tipo de almacenamientoTrabilla para cinturón con gancho
- CorreaSin correa de transporte
- UPC_NO092644550874
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- Diseñado para herramientas con orificios para colgar
- Lazo con gancho de seguridad para llevar una llave ajustable, el encendedor del soldador u otra herramienta con orificio para colgar
- Remachado para garantizar una larga vida útil
- Compatible con anchos de correa de hasta 4”