Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general9-1/2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• El lazo del túnel está remachado para asegurar una larga vida útil • Se adapta a anchos de banda de hasta 3-1/2” • Sostiene llaves de montaje y llave de construcción de cabezal ajustable #3239.
- Para usar con3239 Llave de construcción de cabezal ajustable, llaves de erección
- MaterialPiel
- Tipo de almacenamientoSoporte
- CorreaSin correa de transporte
- UPC_NO092644550881
- Resistente al agua o al aguaNo resistente al agua
Descripción general
- La trabilla del túnel está remachada para garantizar una larga vida útil
- Compatible con anchos de correa de hasta 3-1/2”
- Sostiene llaves de montaje y llave de construcción de cabezal ajustable #3239.