Motion
600-12
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 1/2 pulg., Longitud de la hoja de 12 pulg., 17-7/16 pulg.
Artículo MI #03089950
No. Fabricante 600-12
Precio30.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 1/2 pulg., Longitud de la hoja de 12 pulg., 17-7/16 pulg.
Artículo MI #03089950
No. Fabricante 600-12
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
Precio30.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    17-7/16 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Cuadrado
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de boquilla especial
    Piedra clave
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • UPC_NO
    092644850080

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE HOJA 600-12 SQ
  • El asa con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
  • Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta del destornillador
  • Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
  • Ejes especiales tratados térmicamente
  • Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo