Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Anchura de la cuchilla1/4 pulg.
- Longitud total8-11/32 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/4 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Código de armonización8205400000
- Estilo de boquilla especialPiedra clave
- Estilo de boquillaEspecialidad
- UPC_NO092644850028
Descripción general
- Mango cuadrado de alta resistencia para torneado asistido por llave
- Diseñado para los usos más exigentes
- Empuñadura con agarre acolchado para mayor par y comodidad y cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
- Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
- Fabricado en EE. UU.
- Ejes especiales tratados térmicamente
- Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
- Tip-Ident® identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta