Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla8 pulg.
- Anchura de la cuchilla3/8 pulg.
- Longitud total13-7/16 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/8 pulg.
Details
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaCuadrado
- Tipo de cuchillaCuadrado
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Estilo de boquilla especialPiedra clave
- Estilo de boquillaEspecialidad
- UPC_NO092644850066
Descripción general
Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE HOJA 600-8 SQ
- El asa con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
- Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta del destornillador
- Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
- Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
- Ejes especiales tratados térmicamente
- Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
- Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables