Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja3/16 pulg.
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla3/16 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Estilo de boquilla especialArmario
- Estilo de boquillaEspecialidad
- UPC_NO092644850103
Descripción general
- Dos capas de aislamiento proporcionan protección contra descargas eléctricas
- Probado individualmente para superar los estándares
- Asas con agarre acolchado para mayor par y comodidad
- Perfecto para trabajos eléctricos, telefónicos y en orificios empotrados y otros espacios reducidos
- Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta
- Acero para herramientas fabricado en EE. UU.
- Las herramientas aisladas de Klein superan los estándares IEC 60900 y ASTM F1505 para herramientas aisladas, y están claramente marcadas con el símbolo de clasificación oficial 1000V