Motion
602-6
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 5/16 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 10-15/16 pulg.
Artículo MI #03089960
No. Fabricante 602-6
Precio24.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - Especial para TiP, Punta de 5/16 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 10-15/16 pulg.
Artículo MI #03089960
No. Fabricante 602-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    5/16 pulg.
  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud total
    10-15/16 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    5/16 pulg.
  • Peso
    2.60 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de boquilla especial
    Piedra clave
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • UPC_NO
    092644850240

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR DE HOJA 602-6 RD
  • El asa con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
  • Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta del destornillador
  • Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
  • Ejes especiales tratados térmicamente
  • Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo