Motion
603-10
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 10 pulg. Longitud de la hoja, 14-5/16 pulg.
Artículo MI #03089962
No. Fabricante 603-10
Precio23.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador Phillips TiP, #2 Tamaño de la punta, 10 pulg. Longitud de la hoja, 14-5/16 pulg.
Artículo MI #03089962
No. Fabricante 603-10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    10 pulg.
  • Longitud total
    14-5/16 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    #2

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Estilo de boquilla
    Phillips
  • UPC_NO
    092644850424

Descripción general

Descripción del fabricante
603-10 #2 PHILLIPS SCREWDRIV
  • El mango con agarre acolchado permite un mayor par y comodidad
  • Tip-Ident® patentado identifica rápidamente el tipo de destornillador y la orientación de la punta del destornillador
  • Cromado de primera calidad para un tacto suave y resistencia a la corrosión
  • Las bridas internas del interior del mango proporcionan un anclaje de cuchilla sólido y resistente a giros
  • Ejes especiales tratados térmicamente
  • Punta maquinada con precisión para un ajuste exacto
  • Cumple o supera las especificaciones ASME/ANSI aplicables
  • La punta está mecanizada con precisión para proporcionar una simetría geométrica más consistente que los destornilladores Phillips convencionales
  • Proporciona un ajuste y par precisos sin deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo