Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla3 pulg.
- Longitud total6-3/4 pulg.
- Tamaño de la boquilla#1
- Peso0.90 lb
Details
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO092644850349
Descripción general
Descripción del fabricante
603-3 DESTORNILLADOR N.o 1 PHILLI