Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Longitud total11 pulg.
- Tamaño de la boquilla#3
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Estilo de boquillaPhillips
- UPC_NO092644850387