Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja1/4 pulg.
- Longitud de la cuchilla4 pulg.
- Longitud total8-11/32 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/4 pulg.
Detalles
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoEmpuñadura del cojín
- Estilo de boquilla especialArmario
- Estilo de boquillaEspecialidad