Motion
63041
Cortador de alambre - Aluminio: 750 mcm, Cobre: 500 mcm, Cable blando: Capacidad de corte de 1-3/8 in, Sin retorno por resorte, 25-1/2 in Longitud total
Artículo MI #03089971
No. Fabricante 63041
Precio250.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Aluminio: 750 mcm, Cobre: 500 mcm, Cable blando: Capacidad de corte de 1-3/8 in, Sin retorno por resorte, 25-1/2 in Longitud total
Artículo MI #03089971
No. Fabricante 63041

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio250.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25-1/2 pulg.
  • Peso
    5-1/4 lb

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Capacidad de corte
    Aluminio: 750 mcm, Cobre: 500 mcm, Cable blando: 1-3/8 pulg.
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Material del mango
    Fibra de vidrio
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644630415

Descripción general

Descripción del fabricante
63041 CORTADOR DE CABLES 25-1/2"
  • Cortadores de cable ligeros, pero eficientes
  • Cuchillas de mordaza de gancho reemplazables que sujetan y sujetan el cable mientras que la acción de corte de corte realiza cortes limpios
  • Mangos de fibra de vidrio excepcionalmente fuertes con agarres de vinilo para mayor comodidad y resistencia a los resbalones
  • Los pasadores de alta resistencia en la cabeza sirven como topes de cuchilla
  • Las mordazas son de acero forjado para herramientas con acabado de óxido negro para una larga vida útil
  • Las puntas biseladas garantizan un acoplamiento positivo
  • Bisagra de perno resistente con tuerca de fijación de pasador que mantiene la tensión adecuada de la cuchilla
  • Realice un corte limpio y uniforme para facilitar el montaje de terminales y orejetas
  • No diseñado para cortar acero o ACSR
  • Capacidad de corte de cable MCM: cobre 500 , aluminio 750
  • Capacidad de corte de cable blando, cable blando: 35 ( 1-3/8") de diámetro

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo