Motion
63050
Cortador de alambre - Aluminio: 4/0 AWG, Cobre blando: Capacidad de corte de 2/0 AWG, Sin retorno por resorte, 9-1/2 in Longitud total
Artículo MI #03089973
No. Fabricante 63050
Precio53.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Aluminio: 4/0 AWG, Cobre blando: Capacidad de corte de 2/0 AWG, Sin retorno por resorte, 9-1/2 in Longitud total
Artículo MI #03089973
No. Fabricante 63050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    Aluminio: 4/0 AWG, cobre blando: 2/0 AWG
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Mango aislado
    Sí
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644630507

Descripción general

Descripción del fabricante
63050 CORTADOR DE CABLES 9-1/2"
  • Diseño de alto apalancamiento para una capacidad de corte excepcional
  • Precisión, acción de cizallamiento con una sola mano
  • Mordazas tipo cizallamiento con sujeción de cable, perfectas para trabajar en espacios reducidos
  • Se puede llevar en la mayoría de bolsas de herramientas
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Las puntas biseladas de las mordazas proporcionan un acoplamiento y una acción de cizallamiento adecuados que protegen los bordes de las mordazas delanteras
  • Endurecido a través (no endurecido en la caja) para superficies de corte más duraderas
  • Acero para herramientas personalizado fabricado en EE. UU.
  • Mango de acero con agarre acolchado
  • Capacidad máxima de corte de cable: 4/0 aluminio, 2/0 cobre blando, 100 pares de cable de comunicaciones 24 AWG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo