Motion
63060
Cortador de alambre - Aluminio: 600 mcm, Cable de comunicación: 1-1/8 pulg., Cobre: 400 mcm Capacidad de corte, Sin retorno por resorte, 10-1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #03089974
No. Fabricante 63060
Precio326.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortador de alambre - Aluminio: 600 mcm, Cable de comunicación: 1-1/8 pulg., Cobre: 400 mcm Capacidad de corte, Sin retorno por resorte, 10-1/4 pulg. Longitud total
Artículo MI #03089974
No. Fabricante 63060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio326.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10-1/4 pulg.
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    Aluminio: 600 mcm, Cobre: 400 mcm, Cable de comunicación: 1-1/8 pulg.
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Mango aislado
    Sí
  • Material
    Acero
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    092644630606

Descripción general

Descripción del fabricante
63060 CORTADOR DE CABLES DE TRINQUETE
  • Mecanismo de trinquete de alto apalancamiento para cortar cables de cobre y aluminio con una sola mano, sin rebabas ni bordes afilados
  • El mecanismo de trinquete patentado de dos pasos requiere menos recorridos por corte
  • La palanca de liberación rápida abre las cuchillas fácilmente en cada posición de corte, permite retirar el cable antes de completar el corte
  • El mecanismo de trinquete de precisión mantiene el cable apretado y permite cortes rápidos y rectos con el mínimo esfuerzo
  • Cuchillas de corte de acero endurecido para una resistencia y nitidez duraderas
  • Asas cubiertas de plástico con protectores para las manos para mayor comodidad y agarre firme
  • La palanca de bloqueo mantiene las asas cerradas para facilitar el transporte
  • Garantía de un año
  • Capacidad máxima de corte de cable: cobre 400 MCM, aluminio 600 MCM
  • No diseñado para cortar acero o ACSR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo