Motion
631
Juego de destornilladores para tuercas con punta de identificación - Estilo mango hueco, Mango de 3 in de longitud, Número de destornilladores: 7
Artículo MI #03089975
No. Fabricante 631
Precio79.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores para tuercas con punta de identificación - Estilo mango hueco, Mango de 3 in de longitud, Número de destornilladores: 7
Artículo MI #03089975
No. Fabricante 631

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$79.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg., 1/4 pulg., 11/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 7/16 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg., 7-5/16 pulg.
  • Longitud del mango
    3 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de conductores
    7
  • Eje reemplazable
    Eje fijo
  • Material del mango
    Acero para herramientas
  • Estilo de mango
    Holgura
  • UPC_NO
    092644650154

Descripción general

Descripción del fabricante
631 NUT CONJUNTO DE DESTORNILLADORES 3/16-1/2
  • Selección de uso general de los destornilladores de tuercas utilizados con más frecuencia
  • Eje hueco completo (excepto 3/16'') diseñado con punta magnética de tierra rara que facilita el trabajo en aplicaciones de pernos largos
  • El asa de agarre del cojín permite un mayor par y comodidad
  • Tip-Ident® identifica rápidamente la orientación y el tamaño hexagonales del destornillador de tuerca codificando por colores los extremos del mango para que pueda acoplar fácilmente el destornillador de tuerca con el sujetador
  • Las bridas internas proporcionan un anclaje de eje sólido y resistente a giros
  • Incluye: 630-3/16, 630-1/4, 630-5/16, 630-11/32, 630-3/8, 630-7/16 y 630-1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo