Motion
66142
Cincel frío - Material de aleación de acero, 1/2 in de ancho de corte, 6 in OAL
Artículo MI #03089979
No. Fabricante 66142
Precio12.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío - Material de aleación de acero, 1/2 in de ancho de corte, 6 in OAL
Artículo MI #03089979
No. Fabricante 66142
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
Precio12.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de cincel
    Frío
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Incluye protector de manos
    Protector de manos no incluido
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    092644661426

Descripción general

Descripción del fabricante
66142 SELLO FRÍO 1/2 X 6
  • El cincel frío corta, moldea y elimina el metal
  • Ancho de la cuchilla: 1/2-Inch
  • Acero tratado térmicamente con alto contenido de carbono para una dureza y durabilidad necesarias
  • Acabado negro resistente a la corrosión
  • Fabricado en EE. UU.
  • Longitud total: 6-Inch
  • Peso: 0.2 libras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo