Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte5/8 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de cincelFrío
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Incluye protector de manosProtector de manos no incluido
- MaterialAcero de aleación
- UPC_NO092644661433
Descripción general
- El cincel frío corta, moldea y elimina el metal
- Ancho de la cuchilla: 5/8-Inch
- Acero tratado térmicamente con alto contenido de carbono para una dureza y durabilidad necesarias
- Acabado negro resistente a la corrosión
- Fabricado en EE. UU.
- Longitud total: 6-1/2-Inch
- Peso: 0.35 libras