Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte3/4 pulg.
- Longitud total7.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de cincelFrío
Descripción general
- El cincel frío corta, moldea y elimina el metal
- Ancho de la cuchilla: 3/4-Inch
- Acabado negro resistente a la corrosión
- Acero tratado térmicamente con alto contenido de carbono para una dureza y durabilidad necesarias
- Fabricado en EE. UU.
- Longitud total: 7-1/2 pulgadas
- Peso: 0.60 libras