Motion
66146
Cincel frío - Material de aleación de acero, ancho de corte de 1 pulg., 8-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #03089983
No. Fabricante 66146
Precio29.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cincel frío - Material de aleación de acero, ancho de corte de 1 pulg., 8-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #03089983
No. Fabricante 66146
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
Precio29.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    8-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de cincel
    Frío
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Incluye protector de manos
    Protector de manos no incluido
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    092644661464

Descripción general

Descripción del fabricante
66146 SELLO FRÍO 1X8-1/2
  • El cincel frío corta, moldea y elimina el metal
  • Ancho de la cuchilla: 1-Inch
  • Acero tratado térmicamente con alto contenido de carbono para una dureza y durabilidad necesarias
  • Acabado negro resistente a la corrosión
  • Fabricado en EE. UU.
  • Longitud total: 8-1/2-Inch
  • Peso: 1.31 libras

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo